| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910083685 Herst.-Nr.: Y457182 EAN/GTIN: 7610465900239 |
| |
|
| | |
| 9002.30 SIGG BRAVE MOUNTAIN Trinkflasche Alu0 Die neue SIGG WMB Variante aus ALUMINIUM kombiniert mit dem WMB ONE TOP. Der macht das Befüllen noch einfacher und auch die Reinigung ist besonders bequem. Der unermüdliche Begleiter also für alle echten Outdoor-Fans, die sportliche Funktionalität zu schätzen wissen. Die hochwertige, wiederverwendbare Aluminium-Flasche ist extrem leicht, stabil und lässig mit einem Finger zu tragen. Und sie hält 100 % dicht. Auch bei kohlensäurehaltigen Getränken und kopfüber, wenn man mal beide Hände frei haben muss. Das Material ist frei von Schadstoffen, wie zum Beispiel östrogenaktiven Substanzen und Phthalaten für einen sicheren, unbeschwerten Trinkgenuss. Hersteller-Nr.: 9002.30 EAN: 7610465900239 Anschlüsse: USB, SPI, I2C, I2S, PIO, UART, micro-USB, 20 PMW PINs, 22 Digital PINs, 8 Analog PINs Sensoren: Mikrofon, 6-Achsen IMU
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sportler-Trinkflasche, Sportlerflasche, Sporttrinkflasche, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, alu trinkflasche, sport trinkflasche, 9002.30, SIGG BRAVE MOUNTAIN 0.6 L Trinkflasche ALU mit WMB ONE TOP, BPA frei, Auslaufs |
| | |
| |