| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910083168 Herst.-Nr.: RF-4133262 EAN/GTIN: 4016138994865 |
| |
|
| | |
| Renkforce Netzwerk Switch 5 Port 1 GBit/s Netzteil im Gehäuse spart Platz bei engen Verhältnissen Status-LEDs an jedem Port für einfache Fehlersuche Umweltfreundliche Green Eco Power-Funktion Wärmeabgebendes Metallgehäuse ohne Lüfter Der Renkforce Switch eignet sich optimal für die Anbringung in beengten Platzverhältnissen. Das Netzteil ist im Gehäuse verbaut und alle Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Gerätes. So können Sie die Kabel perfekt organisieren und sparen sich das externe Netzteil. An jedem Port befinden sich Status-LEDs, welche die Fehlersuche im Servicefall erheblich erleichtern. Behalten Sie so den optimalen Überblick im Kabelgewirr. Die im Lieferumfang enthaltenen Magnetfüße eignen sich ideal für die Anbringung an metallischen Untergründen, wie beispielsweise Netzwerkschränke (temporär). Alle Ports können mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 1 GBit/s betrieben werden. So können Sie auf große Datenmengen schnell zugreifen. Wärmeabgebendes Metallgehäuse ohne Lüfter Dieses Metallgehäuse kann die Wärme optimal nach außen abgeben und dadurch die Langlebigkeit enorm steigern. Zudem ist der Renkforce Switch im laufenden Betrieb sehr leise, da kein Lüfter im Gehäuse verbaut ist. Ausgestattet mit der umweltfreundlichen Green Eco Power-Funktion Diese Funktion erkennt den Verbindungsstatus automatisch. So kann der Stromverbrauch der Ports, die im Leerlauf sind, reduziert werden. Dies ermöglicht eine große Energieeinsparung. Wenn sich LAN-Anschlüsse im Leerlauf befinden, kann ca. die Hälfte des Stromverbrauchs eingespart werden. Magnetfüße für die optimale Anbringung an metallischen Untergründen Kategorie: Netzwerk Switch Länge (Tiefe): 98 mm Übertragungsrate: 1 GBit/s Höhe: 31 mm Breite: 143 mm 10/100/1000 MBit/s Ports: 5 x Auto-Uplink an jedem Port: Ja Jumbo Frames: Ja Stromversorgung: über Steckernetzteil Typ: RF-4133262 Produkt-Art: Netzwerk Switch Schnittstellen: RJ45 Hersteller-Nr.: RF-4133262 EAN: 4016138994865 abspielbare Formate: Ihr iPod, iPhone, Android-Smartphone Bluetooth-Audio Über USB: Audiodateien: MP3, WMA, AAC, WAV und FLAC Videodateien in Full HD: H.264, MKV, FLV, MPEG4, MPEG2 (PS), WMV/MOV/DivX/XviD und TS Bilddateien: JPEG, BMP Lieferumfang: renkforce Netzwerk Switch + 2x Magnet + 4x Gummifüße + Netzkabel + Befestigungsmaterial + Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4133262, Lan Verteiler, Netzwerk Verteiler, Netzwerkverteiler, Netzwerkweiche |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,02* | € 64,37* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,13* | € 64,38* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,91* | € 74,52* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,37* | € 119,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|