| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1377754-BP Herst.-Nr.: RF-4133262 EAN/GTIN: 4016138994865 |
| |
|
| | |
| Renkforce RF-4133262 Netzwerk Switch 5 Port 1 GBit/s
renkforce 5-Port Gigabit-Switch 1000 MBit/s
Netzteil im Gehäuse spart Platz bei engen Verhältnissen Status-LEDs an jedem Port für einfache Fehlersuche Umweltfreundliche Green Eco Power-Funktion Wärmeabgebendes Metallgehäuse ohne Lüfter
Der Renkforce Switch eignet sich optimal für die Anbringung in beengten Platzverhältnissen. Das Netzteil ist im Gehäuse verbaut und alle Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Gerätes. So können Sie die Kabel perfekt organisieren und sparen sich das externe Netzteil. An jedem Port befinden sich Status-LEDs, welche die Fehlersuche im Servicefall erheblich erleichtern. Behalten Sie so den optimalen Überblick im Kabelgewirr. Die im Lieferumfang enthaltenen Magnetfüße eignen sich ideal für die Anbringung an metallischen Untergründen, wie beispielsweise Netzwerkschränke (temporär). Alle Ports können mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 1 GBit/s betrieben werden. So können Sie auf große Datenmengen schnell zugreifen.
Wärmeabgebendes Metallgehäuse ohne Lüfter Dieses Metallgehäuse kann die Wärme optimal nach außen abgeben und dadurch die Langlebigkeit enorm steigern. Zudem ist der Renkforce Switch im laufenden Betrieb sehr leise, da kein Lüfter im Gehäuse verbaut ist.
Ausgestattet mit der umweltfreundlichen Green Eco Power-Funktion Diese Funktion erkennt den Verbindungsstatus automatisch. So kann der Stromverbrauch der Ports, die im Leerlauf sind, reduziert werden. Dies ermöglicht eine große Energieeinsparung. Wenn sich LAN-Anschlüsse im Leerlauf befinden, kann ca. die Hälfte des Stromverbrauchs eingespart werden.
Ausstattung: Magnetfüße für die optimale Anbringung an metallischen Untergründen
Technische Daten: Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 5 x · Auto-Uplink an jedem Port: Ja · Jumbo Frames: Ja · Port (Nur für Titel): 5 Port · Produktabmessung, Breite: 143 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Produktabmessung, Tiefe: 98 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45 · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Übertragungsrate: 1 GBit/s
Lieferumfang: renkforce Netzwerk Switch,2x Magnet,4x Gummifüße,Netzkabel,Befestigungsmaterial,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Auto-Uplink an jedem Port: | Ja | Produktabmessung, Tiefe: | 98 mm | Produktabmessung, Höhe: | 31 mm | Produktabmessung, Breite: | 143 mm | Marke: | Renkforce | Jumbo Frames: | Ja | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | RJ45 | Port (Nur für Titel): | 5 Port | Stromversorgung (LOV): | über Steckernetzteil | Typ (Hersteller-Typ): | RF-4133262 | Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: | 5 x | Übertragungsrate: | 1 GBit/s | Produkt-Art: | Netzwerk Switch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-4133262, Lan Verteiler, Netzwerk Verteiler, Netzwerkverteiler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,98* | € 64,27* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 46,99* | € 64,28* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,61* | € 74,81* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,80* | € 115,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|