Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Adapter Akku [1x XT60 - 1x EC3-Buchse] 1373185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910082740
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     1373185
EAN/GTIN:
     4053199481101
Suchbegriffe:
Modellbau-Steckverbindung
Steckverbindung (Modellbau)
Reely Adapter Akku [1x XT60 - 1x EC3-Buchse] 1373185

Kategorie: Adapter Akku
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: XT60
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: EC3-Buchse
Produkt-Art: Adapter Akku
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1373185
EAN: 4053199481101
Edler Midi-Tower aus Aluminium und Stahl in Silber
Großes Seitenteil aus Tempered Glass
Für Boards bis E-ATX (max. 305 x 285 mm) und große ATX-Netzteile
Platz für einen Radiator bis 360 mm im Deckel
Acht PCI-Slots für Grafikkarten bis 330 mm Länge
Platz für bis zu 2x 2,5- und 4x 2,5-/2x 3,5-Zoll-Datenträger

Lieferumfang: Adapterstecker.

Weitere Suchbegriffe: Reely, 1373185
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,49*
€ 4,27*
1 Tag
158
1
Frei Haus
ab € 2,79*
€ 4,28*
Lager 1039
158
6
€ 6,99*
ab € 4,08*
€ 5,78*
8
€ 6,95*
ab € 6,49*
€ 7,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,78*
€ 6,878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,236
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,67*
€ 5,557
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,08*
€ 4,855
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 34,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.