Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1373173 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 20.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910082724
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1373173
EAN/GTIN:
     4016138993202
Suchbegriffe:
ATX Verlängerungskabel
Mainboard Powerkabel
Mainboard Spannungsversorgungskabel
Mainboard Stromkabel
Renkforce 1373173 Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 20.00m

Spritzwassergeschützt IP44

Robustes Gummikabel für Ihren Außenbereich mit unverlierbarem Schutzklappdeckel.

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Betriebsspannung (Details): 230 V
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: Schutzkontakt-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Schutzkontakt-Kupplung
Steckdosen: 1
Kabel-Typ: H07RN-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge: 20.00 m
Einsatzort: Außenbereich
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Schwarz
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung: Strom
Nennstrom: 16 A
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Hersteller-Nr.: 1373173
EAN: 4016138993202
Maße: 196 x 462 x 424 mm (B x H x T)
Material: Stahl, Kunststoff, Temperglas
Gewicht: ca. 5 kg
Farbe: Schwarz
Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Lüfter insgesamt möglich: 3x 120 mm (Front), 2x 120 mm (Deckel), 2x 120 mm (Oberseite Netzteilabdeckung), 1x 120 mm (Rückseite)
Davon vorinstalliert: 2x 120 mm (Front), 1x 120 mm (Rückseite)
Radiator-Mountings: 1x max. 240 mm (Front), 1x max. 120 mm (Rückseite)
Staubfilter (entnehmbar): Front, Boden, Vorderseite
Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern), 2x 2,5 Zoll (intern)
Netzteil (optional): Standard ATX
Erweiterungsslots: 7
I/O Panel: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x je Audio In / Out
Maximale Grafikkartenlänge: 330 mm
Maximale Netzteillänge: 180 mm
Maximale Höhe CPU-Kühler: 156 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,39*
€ 38,72*
2 Tage
235
Frei Haus
ab € 27,64*
€ 38,73*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 43,70*
€ 58,31*
€ 3,50*
ab € 45,89*
€ 61,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.