Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li O11D MINI -X Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lian
Lian
Artikel-Nr.:
     1039H-940910082698
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     O11D MINI -X
EAN/GTIN:
     0840353040502
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Lian Li O11D MINI -X Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz

Modularer Midi-Tower in Schwarz
mit Front und Seitenteil aus Temperglas

Modularer Midi-Tower in Schwarz
mit Front und Seitenteil aus Temperglas

Modularer Midi-Tower in Schwarz
mit Front und Seitenteil aus Temperglas
Seite und Deckel aus Aluminium
für bis zu 9 Lüfter
2x 3,5/2,5 Zoll und 2x 2,5 Zoll
1x USB 3.1 Typ C / 2x USB 3.0 Typ A

Kategorie: PC-Gehäuse
Gehäuse-Bauform: Midi-Tower
Herstellerfarbe: Schwarz
Front-Schnittstellen: Audio-Line-in + Audio-Line-out
Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 4
Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2
Breite: 270 mm
Höhe: 380 mm
Länge (Tiefe): 420 mm
Gewicht: 8500 g
Formfaktor: ATX + Micro-ATX + Mini-ITX
Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x
Anzahl USB-C™: 1 x
Farbe: schwarz
Produkt-Art: PC-Gehäuse
Kabellose Ladefunktion: Nein
Hersteller-Nr.: O11DMINI-X
EAN: 4718466009722
140-mm-RGB-Lüfter in Schwarz
einzigartiges Stecksystem für weniger Kabelsalat
mit adressierbaren RGB-LEDs
max. 1.500 U/min
max. 119,7 m³/h Fördervolumen
max. 1,67 mmH2O statischer Druck
Hinweis: Benötigt LULI-016/LULI-017

Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computergehäuse lian li, computer gehäuse, pc gehäuse schwarz, 4718466009722, Lian Li, O11D MINI -X, Desktop Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,08*
€ 260,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,80*
€ 259,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.