Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack BKL Electronic Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 14 10122227 Tube


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910081612
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10122227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste bkl
buchsenleiste
5er Pack BKL Electronic Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 14 10122227 Tube

BKL Electronic Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 14 10122227 Tube

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 14

Bauform: Buchsenleiste, gerade
Verpackungsart: Tube
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 14
Polzahl Gesamt: 28
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 600 V
Nennstrom: 3 A
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Gehäuse-Material: Nylon (NL)
Stiftlänge (Printseitig): 3.00 mm
Trennbar: Nein
Herst.-Teilenr.: 10122227
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Max. Temperatur: +105 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Höhe: 5.00 mm
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Inhalt: 1 St.
Buchsentiefe: 5.00 mm
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Typ: 10122227
Hersteller-Nr.: 10122227
0.80 mm

Weitere Suchbegriffe: 4011376756497, BKL Electronic, 10122227
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 3,01*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,42*
€ 27,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,71*
€ 32,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,66*
€ 29,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,97*
€ 28,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,41*
€ 26,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 21,64*
€ 25,75
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,884* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.