| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910081594 Herst.-Nr.: 29-10043 EAN/GTIN: 0631922109146 |
| |
|
| | |
| CAD Audio U29 - USB Side Address Studio Mic Sprach-Mikrofon inkl. Stativ USB Großmembran-Kondensatormikrofon Class Compliant für MAC und PC Hochwertiger, integrierter A/D Wandler Das U29 von CAD Audio ist der perfekte Partner für Podcasting, Video und andere Kreativprojekte. Dank integrierter USB-Schnittstelle ermöglicht es hochwertige Aufnahmen in Studio-Qualität direkt am Computer, ohne zusätzliche Hardware wie Vorverstärker oder externe Soundkarte. Das U29 liefert einen vollen und detailreichen Klang ideal für Gesang, Voice-overs oder Instrumente. Das Großmembran-Kondensatormikrofon mit Nieren-Richtcharakteristik minimiert dabei Hintergrundgeräusche und isoliert die aufzunehmende Schallquelle. Zudem ist es „Class compliant“ und kompatibel zu Windows und Mac OS-Betriebssystemen, womit eine Treiberinstallation entfällt. Das U29 liefert einen vollen und detailreichen Klang ideal für Gesang, Voice-overs oder Instrumente. Das Großmembran-Kondensatormikrofon mit Nieren-Richtcharakteristik minimiert dabei Hintergrundgeräusche und isoliert die aufzunehmende Schallquelle. 1931 als Astatic Corporation gegründet schrieb die amerikanische Marke aus Ohio schon früh Mikrofon-Geschichte und entwickelte mit dem D-104 einen Rundfunk-Klassiker, der sich über viele Jahrzente weltweit in zahlreichen Rundfunkstationen als Standard etabliert hat. 1988 als ProAudio Abteilung von Astatic ins Leben gerufen kann CAD Audio somit auf 85 Jahre Erfahrung in der Herstellung von hochwertigen Mikrofonen zurückblicken und hat insbesondere mit seinen Mikrofonen der Equitek Serie den Projektstudio Bereich der späten 80er und 90er Jahre revolutioniert. Frequenzbereich: 20 Hz – 20 kHz · 16 bit / 44,1 kHz · USB-Anschluss für den direkten Betrieb am Computer · Keine zusätzlichen Treiber notwendig · Empfindlichkeit: -43 dBV 1Pa · MaxSPL: 124 dB · Abmessungen: 43 mm Durchmesser Gehäuse, 49 mm Durchmesser Korb Kategorie: Sprach-Mikrofon Charakteristik: Niere/Cardioid/Unidirectional Besonderheiten: inkl. Stativ Gewicht: 544 g Höhe: 155 mm Produkt-Art: Sprach-Mikrofon Hersteller-Nr.: 29-10043 EAN: 0631922109146 Schneidgeschwindigkeit: 1,9 m/min Schneidspurbreite: 4 mm Eintauch-Ø mit Matrize:19 mm Lieferumfang: 3 Meter USB-Kabel + Windschutz + Mikrofonklemme + Tischstativ
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Studio Mikrofon, Instrumentenmikrofone, Instrumentenmikrophone, Mono-Mikrofone, mono mikrofone, CAD Audio, 29-10043, U29 - USB Side Address Studio Mic, Mikrofon, Studio-Mic, Aufnahme-Mic |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,99* | € 64,08* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 47,02* | € 64,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|