| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910081592 Herst.-Nr.: 29-10044 EAN/GTIN: 0631922109153 |
| |
|
| | |
| CAD Audio U49 - USB Side Address Studio Mic Sprach-Mikrofon inkl. Stativ USB Großmembran-Kondensatormikrofon Class Compliant für MAC und PC Hochwertiger, integrierter A/D D/A Wandler Das U49 von CAD Audio ist der perfekte Partner für Podcasting, Video und kreative Projekte. Ohne zusätzliche Hardware wie Vorverstärker oder externe Soundkarte ermöglicht es dank integrierter USB-Schnittstelle, professionelle Aufnahmen in Studio-Qualität direkt am Computer. Wie von CAD Audio zu erwarten, liefert das Großmembran-Kondensatormikrofon einen vollen und detailreichen Klang ideal für Gesang, Voice-overs oder Instrumente. Seine Nieren-Richtcharakteristik minimiert dabei Hintergrundgeräusche und isoliert die aufzunehmende Schallquelle. Das U49 ist „Class compliant“ und kompatibel zu Windows und Mac OS-Betriebssystemen, womit eine Treiberinstallation entfällt. Der integrierte Kopfhörerausgang des U49 hat eine Leistung von 125 mW und gestattet mit regelbarer Lautstärke das direkte Monitoring der Signale. Für kreative Momente sorgt der regelbare integrierte Echoeffekt. 1931 als Astatic Corporation gegründet schrieb die amerikanische Marke aus Ohio schon früh Mikrofon-Geschichte und entwickelte mit dem D-104 einen Rundfunk-Klassiker, der sich über viele Jahrzente weltweit in zahlreichen Rundfunkstationen als Standard etabliert hat. 1988 als ProAudio Abteilung von Astatic ins Leben gerufen kann CAD Audio somit auf 85 Jahre Erfahrung in der Herstellung von hochwertigen Mikrofonen zurückblicken und hat insbesondere mit seinen Mikrofonen der Equitek Serie den Projektstudio Bereich der späten 80er und 90er Jahre revolutioniert. Frequenzbereich: 20 Hz – 20 kHz · 16 bit / 44,1 kHz · Regelbarer Echoeffekt für Mikrosignal · Kopfhörerausgang mit 3,5 mm Stereoklinke · USB-Anschluss für den direkten Betrieb am Computer · Keine zusätzlichen Treiber notwendig · Empfindlichkeit: -43 dBV 1Pa · Max.SPL: 124 dB · Leistung Kopfhörerausgang: 125mW · Abmessungen: 43 mm Durchmesser Gehäuse, 46 mm Durchmesser Korb Kategorie: Sprach-Mikrofon Charakteristik: Niere/Cardioid/Unidirectional Besonderheiten: inkl. Stativ Gewicht: 680 g Höhe: 158 mm Produkt-Art: Sprach-Mikrofon Hersteller-Nr.: 29-10044 EAN: 0631922109153 Schneidgeschwindigkeit: 1,9 m/min Schneidspurbreite: 4 mm Eintauch-Ø mit Matrize:19 mm Lieferumfang: 3 Meter USB-Kabel + Windschutz + Mikrofonklemme + Tischstativ
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Studio Mikrofon, Instrumentenmikrofone, Instrumentenmikrophone, Mono-Mikrofone, mono mikrofone, CAD Audio, 29-10044, U49 - USB Side Address Studio Mic, Mikrofon, Studio-Mic, Aufnahme-Mic |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,52* | € 89,38* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 67,51* | € 89,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|