Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipow Gaming Headset 3.5mm Klinke schnurgebunden Over Ear Schwarz, Rot Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mipow
Mipow
Artikel-Nr.:
     1039H-940910081427
Hersteller:
     Mipow
Herst.-Nr.:
     MPBH439AR
EAN/GTIN:
     0718879568568
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Mipow Gaming Headset 3.5mm Klinke schnurgebunden Over Ear Schwarz, Rot Stereo

3D-Surround-Sound
Mikrofon mit Geräuschunterdrückung

Kompatibilität mit mehreren Plattformen
Das Mpow Surround Sound-Gaming-Headset wurde für alle gängigen Spielgeräte entwickelt. Die vielseitige 3.5-mm-Buchse eignet sich perfekt für die Verwendung mit PS4, PS4 Pro/Slim, Xbox One, Xbox One S/X Controller, Nintendo Switch / 3DS, PSP, Tablet, iPad, Laptop, PC, Mobiltelefon.Tipps: Sie benötigen einen Microsoft-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) beim Verbinden mit der alten Version Xbox One.
Surround-Sound in Gaming-Qualität
Zwei 50-mm-Lautsprechertreiber liefern 3D-Surround-Sound mit verbesserter Basswiedergabe. Hören Sie den Fußabdruck, den Schuss und andere Umwelteinflüsse des Feindes klar und deutlich, um Ihnen den Wettbewerbsvorteil im Kampf zu verschaffen.
Hergestellt für Komfort
Das Mpow Gaming-Headset ist mit weichen Ohrpolstern aus Memory-Schaum ausgestattet, die sich für ultimativen Komfort an die Form Ihres Kopfes anpassen. Das leichte und verstellbare Kopfband bietet dauerhaften Komfort für stundenlanges, komfortables Spielerlebnis. Dank der robusten Stahlschieber und des Aluminiumständers hält das Mpow-Gaming-Headset jahrelangem Gebrauch stand.
Flexibles Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
Das Mikrofon mit Geräuschunterdrückung reduziert Umgebungsgeräusche für eine kristallklare Kommunikation, sodass Ihre Sprachbefehle immer von Ihren Teamkollegen gehört werden. Perfekt für Discord, Skype, TeamSpeak usw. Sie können das um 360 ° drehbare Mikrofon nach Belieben positionieren, um eine bessere Sprachaufnahme zu erzielen.
Inline-Audiosteuerung
Stellen Sie das Mikrofon und die Lautstärke einfach ein, während Sie Spiele über die Steuerbox spielen. Perfekt für Halo 5 Guardians, Metal Gear Solid, Call of Duty, Star Wars Battlefront usw. Das verwicklungsfreie Nylonkabel (2.2 m) bietet Ihnen genügend Bewegungsfreiheit bei langen Spielsitzungen.

Kategorie: Gaming Headset
Ausführung: schnurgebunden
Headset Kanäle: Stereo
Headsetanschluss: 3.5 mm Klinke
Besonderheiten: Mikrofon-Rauschunterdrückung + Lautstärkeregelung
Passend für: Playstation 4 + Xbox One
Tragevariante Bügel: Überkopf
Tragevariante Hörer: Over Ear
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Kabellänge: 2.20 m
Breite: 100 mm
Höhe: 160 mm
Länge (Tiefe): 210 mm
Gewicht: 470 g
Produkt-Art: Gaming Headset
Kabellose Ladefunktion: Nein
Hersteller-Nr.: MPBH439AR
EAN: 0718879568568
Gewicht je Kopfhörer: 3.8 g
Gewicht Ladeschale: 28.9 g
Batteriekapazität Kopfhörer: 35 mAh
Batteriekapazität Ladeschale: 410 mAh
Ladezeit Kopfhörer: 85 min.
Ladezeit Ladeschale: 80 min.

Lieferumfang: Bedienungsanleitung.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,51*
€ 82,71*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 61,55*
€ 82,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.