Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipow EG3 Pro Gaming Headset 3.5mm Klinke, USB schnurgebunden Over Ear Schwarz 7.1 Surround


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mipow
Mipow
Artikel-Nr.:
     1039H-940910081424
Hersteller:
     Mipow
Herst.-Nr.:
     MPBH357AH
EAN/GTIN:
     0718879568551
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Mipow EG3 Pro Gaming Headset 3.5mm Klinke, USB schnurgebunden Over Ear Schwarz 7.1 Surround

360-Grad-Klangfeld
Noise Cancelling Mikrofon
Leichtgewichtiges, komfortables Metalldesign

7.1 Virtual Surround Sound für ein immersives Gaming-Erlebnis
Gaming-Headset ermöglicht es Ihnen, Feinde zu hören, bevor sie Sie mit einem immersiven 360-Grad-Soundfeld sehen. Leistungsstarke 50-mm-Neodym-Treiber erzeugen überlegenen, klaren und omnidirektionalen Klang, der Ihnen einen besseren Vorteil gegenüber dem Gegner gibt. Perfekt für Videospiele
Headset für PC und PS4-Konsole
Kompatibel mit PC (win7, win8, win10), Laptop, PlayStation 4 und anderen Geräten unterstützt USB-Port. Hinweis: 7.1 Virtual Surround Sound nur für PC, nicht verfügbar für PS4 & MAC (MacBook Pro benötigt einen USB-C-Hub). Bitte verbinden Sie sich mit der PS4-Konsole, wenn Sie Headset in PS4 verwenden.
Leichtgewichtiges, komfortables Metalldesign
Hergestellt für lange Gaming-Sessions. Mit einzigartigen Spannungsreglern, um die Dichtigkeit des Headsets an Ihre persönlichen Vorlieben anzupassen. Weiche Ohrpolster aus Memory-Schaum blockieren Geräusche von außen und halten Ihre Ohren kühl für störungsfreies Spielen. Die LED-Leuchten sorgen für eine coole Atmosphäre für Ihr Spielerlebnis.
Noise Cancelling Mikrofon und Fingerspitzen-Kontrolle
Onmi-direktionales und flexibles Mikrofon nimmt Sound mit großer Empfindlichkeit auf, wodurch Sie klare Nachrichten liefern oder empfangen können, während Sie in einem Spiel sind. Einfache Lautstärkeregelung mit Stummschaltung auf der Mikrofonschale und Lautstärkeregler an der Ohrmuschel
Weltführende Gaming-Headset-Marke
Als führender Anbieter der Headset-Industrie, Mpow EG3 gibt Ihnen einen detaillierten Klang des Spiels, wenn Sie Fortnight, Over Watch, StarCraft und so weiter spielen. Vergessen Sie nicht, 7.1 Surround Sound zu öffnen, wenn Sie FPS-Spiel spielen.

Kategorie: Gaming Headset
Ausführung: schnurgebunden
Headset Kanäle: 7.1 Surround
Headsetanschluss: 3.5 mm Klinke + USB
Besonderheiten: Mikrofon-Rauschunterdrückung + Mikrofon-Stummschaltung + Lautstärkeregelung
Passend für: PC + Playstation 5 + Playstation 4 + Nintendo Switch + Xbox One
Tragevariante Bügel: Überkopf
Tragevariante Hörer: Over Ear
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 230 mm
Höhe: 200 mm
Länge (Tiefe): 110 mm
Gewicht: 570 g
Produkt-Art: Gaming Headset
Kabellose Ladefunktion: Nein
Hersteller-Nr.: MPBH357AH
EAN: 0718879568551
Gewicht je Kopfhörer: 3.8 g
Gewicht Ladeschale: 28.9 g
Batteriekapazität Kopfhörer: 35 mAh
Batteriekapazität Ladeschale: 410 mAh
Ladezeit Kopfhörer: 85 min.
Ladezeit Ladeschale: 80 min.

Lieferumfang: Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Nintendo Headset, Nintendo Zubehör, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, Surround Headset, usb headset stereo, computer headset, computer-headset usb, 0718879568551, Mipow, MPBH357AH, EG3 Pro, gaming headset, gaming-headset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,16*
€ 84,68*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 62,99*
€ 84,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.