Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron SKD62/16 Brückengleichrichter G36 1600V 86A Dreiphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Semikron
Semikron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910081187
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     7913080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter semikron
Semikron SKD62/16 Brückengleichrichter G36 1600V 86A Dreiphasig

Hochleistungs-Gleichrichter für 3-Phasen-Gleichrichtung.

Typ: SKD62/16
Gehäuse: G36
Hersteller: Semikron
Herst.-Abk.: SKR
Kategorie: Brückengleichrichter
Konfiguration (Diode): Dreiphasig
U(RRM): 1600 V
Durchlassstrom I(F): 86 A
Durchlassspannung U(F): 1.8 V
Durchlassspannung Referenz: 150 A
I(FSM) 50Hz: 500 A
Sperrstrom I(r): 500 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 1600 V
Serie: SEMIPONT 3
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Gehäuse
Produkt-Art: Brückengleichrichter
Hersteller-Nr.: 07913080
----------
64 GB eMMC interner Speicher

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, brückengleichrichter 1600v, Semikron, 07913080, SKD62/16, 905-6223, SKD 62/16, SKD6216
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,75*
€ 198,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,13*
€ 197,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,07*
€ 157,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.