Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI 2-Blatt Multicopter-Propeller-Set AIR 2S Propeller set Air 2S, Air 2S Fly More Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DJI
DJI
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080888
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     DJI AIR 2S Propeller set
EAN/GTIN:
     6941565913524
Suchbegriffe:
Drohnenanbauteil
Drohnenzubehör
Multicopter Ersatzteile
Propellerrührer
DJI 2-Blatt Multicopter-Propeller-Set AIR 2S Propeller set Air 2S, Air 2S Fly More Combo

Längerer, leiser Flug.

Jedes Propellerblatt wurde einem präzisen dynamischen Symmetrie-Test unterzogen, der zu weniger Fluggeräuschen, höherer aerodynamischer Effizienz, geringerem Stromverbrauch und verbesserter Ausdauer führt.

Modell: 7238 Geräuscharme Propeller
Durchmesser × Gewindesteigung: 18,3 × 9,7 cm
Gewicht: 4,8 g (jeweils)

Passend für: DJI Air 2S + DJI Air 2S Fly More Combo
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: DJI AIR 2S Propeller set
Kategorie: Multicopter-Propeller-Set
Produkt-Art: Multicopter-Propeller-Set
Blattanzahl: 2-Blatt
Hersteller-Nr.: DJIAIR2SPropellerset
EAN: 6941565913524
Aufstiegsgewicht: 666 g

Lieferumfang: Geräuscharme Propeller (Paar) × 1

Weitere Suchbegriffe: dji drohnenzubehör, propellerrührer, DJI, DJI AIR 2S Propeller set, Luftschraube, Klappluftschraube, Elektro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.