Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Steckdose Paris Schwarz (matt) 921350082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080821
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     921350082
EAN/GTIN:
     4008224657068
Suchbegriffe:
Durchgangsdose
TV/RF-Antennendose
TV/RF-Dose
Steckdoseneinsatz
Kopp Einsatz Steckdose Paris Schwarz (matt) 921350082

Antennensteckdose TV/RF im Design PARIS und der Farbe Mattschwarz,Einzel- und Durchgangsdose für Kabelfernsehen, Einzel-undGemeinschaftsanlagen,Schutzart IP20

Funktion: Steckdose
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Schwarz (matt)
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Serie: Paris
Produkt-Art: Schalterprogramm
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: 921350082
EAN: 4008224657068
220–240 V, 50/60 Hz, 1200 W

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,07*
€ 26,46*
1
€ 4,00*
ab € 22,27*
€ 33,97*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 25,46*
€ 34,69*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 26,85*
€ 37,36*
Lager 1039
3
1
€ 6,99*
ab € 43,75*
€ 58,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.