Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-3720.5.14.0.1/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler Pt1000 -50 bis 400°C Relais 16A (L x B x H) 65 x 76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emko
Emko
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080669
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-3720.5.14.0.1/01.00/1.0.0.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Emko ESM-3720.5.14.0.1/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler Pt1000 -50 bis 400°C Relais 16A (L x B x H) 65 x 76

4-stellige Anzeige
2-Punkt oder PID Temperatursteuerung
Heiz- oder Kühlfunktion wählbar
Alarmwerte mit Alarmausgang
Hysterese
Einstellbare Temperatur Offset-Werte
Einstellbare Minimum und Maximum Sollwerte
Funktion einstellbar auf ein, aus oder zyklisch im Fall eines Sensordefekts
Kompressorschutz durch einstellbare Pausezeiten
Summer für Alarmwert und bei Sensordefekt
Passwortschutz für Programmeinstellungen
Erweiterbar mit RS-485 MODULE RS485 Modbus RTU Schnittstelle
Erweiterbar mit PROKEY Programmiermodul

EMKO ESM-3720 ist ein 2-Punkt und PID Temperaturregler für Schalttafeleinbau. Mit einstellbarem Temperatur-Sollwert wird der Regler für Heiz- oder Kühlanwendungen verwendet. Der Regler verfügt über eine Alarmfunktion mit Alarmausgang und internem Summer. Mit dem seperat erhältlichen PROKEY Stick können die Programmeinstellungen auf weitere Geräte übertragen werden, somit müssen die Parameter nicht auf jedem Gerät einzeln eingestellt werden. Mit dem seperat erhältlichen RS-485 MODULE Stick kann der Regler um eine RS485 Modbus RTU Schnittstelle erweitert werden.

Kategorie: Temperaturregler
Typ: ESM-3720.5.14.0.1/01.00/1.0.0.0
Temperaturregler-Typ: 2-Punkt und PID Regler
Betriebsspannung: 230 V/AC
Messbereich: -50 bis 400 °C
Max. Messtemperatur: 400 °C
Min. Messtemperatur: -50 °C
Ausgänge (Temperaturregler): Relais 16 A
Anzahl Relais-Ausgänge: 2
Breite: 76 mm
Einbautiefe: 65 mm
Herst.-Teilenr.: ESM-3720.5.14.0.1/01.00/1.0.0.0
Schutzart: Front: IP65/Anschluss: IP20
Montageart: Einbau
Höhe: 35 mm
Gewicht: 200 g
Fühler-Typ: Pt1000
Herstellerfarbe: Schwarz
Sensortyp: Pt1000
Länge (Tiefe): 65 mm
Produkt-Art: Temperaturregler
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: ESM-3720.5.14.0.1/01.00/1.0.0.0
----------
Messeingang Temperatur: Pt100
Messeingang Luftfeuchte: 0/4-20 mA
Regelausgang Temperatur: Relais 5 A
Regelausgang Luftfeuchte: Relais 3 A

Weitere Suchbegriffe: temperaturregler emko, prozessregler, temperaturregler ip65, Emko, ESM-3720.5.14.0.1/01.00/1.0.0.0, Heizregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,50*
€ 78,97*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 60,12*
€ 78,98*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 111,54*
€ 140,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,54*
€ 132,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emko
PROKEY
ab € 28,56*
Sonstiges
Emko
RS-485 RS485 MODULE
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.