Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerfox PB202001 Energiekosten-Messgerät-Zubehör mit App-Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Powerfox
Powerfox
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080196
Hersteller:
     Powerfox
Herst.-Nr.:
     PB202001
EAN/GTIN:
     0745760973521
Suchbegriffe:
Energie Monitor
Energiekostenmessgerät
Energy Monitor
Stromkostenmessgerät
Powerfox PB202001 Energiekosten-Messgerät-Zubehör mit App-Steuerung

Sie wollen die Kontrolle über Ihre Stromdaten?
Sie möchten den Überblick zu Ihrem Energieverbrauch – überall und in Echtzeit?
Sie haben einen neuen Stromzähler und müssen immer noch in den Keller zur Ablesung?
Sie möchten Ihre Energiedaten für Ihre Smarthome-Lösung nutzen?
Die Lösung ist powerfox!
Einfach den poweropti auf Ihren Zähler montieren und sofort sind alle Daten auf Ihrem Smartphone und stehen Ihnen über eine API zur Verfügung!

Funktionsumfang:
· Auslesung 15-Minuten Zählerstände (Bezug- und Einspeisewerte) aus den Zählerregistern elektronischer Stromzähler
· Auslesung von Leistungswerten in 1-2 Sekunden Intervall für Bezug- und Einspeiseseite aus elektronischen Stromzählern
· Lokale Zwischenpeicherung von Zählerständen und Leistungswerten auf dem poweropti
· Nutzung umfangreicher Transparenz-, Vergleichs- und Alarmfunktionen über die powerfox App (iOS und Android)
· Zugriff über Cloud-API des powerfox Service (Hosting in Rechenzentren innerhalb der EU - Microsoft Azure European Cloud) auf alle Daten (für Privatkunden) z.B. zur Anbindung an Smarthome-Plattformen
Unterstützte Zähler und Protokolle:
· Kompatibel zu Zählern gemäß FNN-Lastenheft Basiszähler 1.4.1 mit Ausgabe der Daten in SML-Protokoll und IEC1107 (siehe Information/Download)
Für den Einsatz des poweropti Geräts sind folgende Voraussetzungen notwendig:
· Kompatibler elektronischer Stromzähler mit optischer Kundenschnittstelle
· WLAN-Empfang in ausreichender Signalstärke in der Nähe des Zählers
· Freier Platz für die Anbringung der poweropti WLAN-Antenne außerhalb des Zählerschranks

Kategorie: Energiekosten-Messgerät-Zubehör
Typ: PB202001
Energiekostenmessgeräte-Besonderheiten: mit App-Steuerung
Schutzart: IP20
MID-Zulassung: Nein
Höhe: 83 mm
Breite: 67 mm
Länge (Tiefe): 132 mm
Produkt-Art: Energiekosten-Messgerät-Zubehör
Hersteller-Nr.: PB202001
EAN: 0745760973521
Variante: Für eBZ und easymeter

Lieferumfang: 1 “poweropti +” Modul + 1 Netzteil 5V mit Micro-USB Kabel (1m) + 1 Antenne + Montage-Adapter + Installationsanleitung + powerfox Service für 3 Jahre enthalten

Weitere Suchbegriffe: Stromkostenzähler, energie monitor, 0745760973521, Powerfox, PB202001, energiekostenmesser, energiekostenmessgeräte, ekm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 94,08*
€ 194,53*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 155,81*
€ 194,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,54*
€ 231,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.