Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools Stahleinziehband 7,6m 56335 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein
Klein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079683
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     Y328152
EAN/GTIN:
     0092644563355
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Klein Tools Stahleinziehband 7,6m 56335 1St.

Optimiertes Gehäusedesign

Die Einziehbänder von Klein Tools eignen sich perfekt für Drahtstrecken, die mit kurzen gewerblichen, privaten und VDV-Strecken verbunden sind. Der kohlenstoffreiche, beschichtete Stahl ist fest mit dem richtigen Maß an Biegung, wenn Draht auf Dachböden, an Wänden oder durch kleine Abzweigleitungen gezogen wird.

Gehäuse und Griff bieten maximale Schlagfestigkeit

Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Stahleinziehband
Kategorie: Stahleinziehband
Hersteller-Nr.: 56335
EAN: 0092644563355
Anzahl Verschlüsse: 2
Einbautiefe: 316 mm
Flanschplatte, Anzahl: 1
Flanschplatte, Größe: 7
Oberfläche: Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack; Innenausbau: verzinkt
Türanschlag: rechts, auf links wechselbar

Lieferumfang: Stahleinziehband, 0,6 cm x 7,6 m

Weitere Suchbegriffe: kabeleinziehband, 092644563355, Klein Tools, 56335, Stahleinziehband, Einziehfeder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,19*
€ 21,89*
Frei Haus
ab € 15,62*
€ 21,90*
€ 8,95*
ab € 17,27*
€ 24,85*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 35,97*
€ 47,35*
€ 3,50*
ab € 41,32*
€ 53,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Klein Tools
51010
ab € 9,62*
Zubehör
Klein Tools
51015
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.