| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y324232 Herst.-Nr.: MAL2 042 18229E3 EAN/GTIN: 4064161166551 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 30 mm | Nennspannung: | 385 V | Durchmesser: | 18 mm | Typ: | MAL2 042 18229E3 | Temperaturbereich: | -40 - +85 °C °C | Bauart: | axial bedrahtet | Toleranz ±: | +50 % | Elektr. Kapazität: | 22 µF | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Elektrolyt-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Becherelko, Drahtwiderstand, Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, elko 22uf vishay, drahtwiderstand, vishay drahtwiderstand, Vishay, Elkos, Elco |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 840 | | € 5,90* | ab € 2,10* | € 2,61* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,98* | € 3,14* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,22* | € 5,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,78* | € 11,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|