Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Joy-it Gehäuse MB-Case02


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Joy-it
Joy-it
Artikel-Nr.:
     1039H-940910079002
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     MB-CASE02
EAN/GTIN:
     4250236821146
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
3er Pack Joy-it Gehäuse MB-Case02

Joy-it Gehäuse MB-Case02

Robust und einfach zu montieren
Alle Anschlüsse gut erreichbar
Abwärtskompatibel zu BBC micro:bit v2

Dieses Gehäuse für den BBC micro:bit V2 eignet sich hervorragend für alle Maker und Bastler. Es schützt Ihren micro:bit beim Experimentieren und Basteln, während alle Anschlüsse und Knöpfe weiter von allen Seiten zugänglich sind.
Es ist auch kompatibel zu dem BBC micro:bit V1.

Modell: BBC micro:bit
Breite: 65 mm
Höhe: 17 mm
Produkt-Art: Gehäuse
Kategorie: Gehäuse
Länge (Tiefe): 46 mm
Hersteller-Nr.: MB-CASE02
EAN: 4250236821146
Untere Ansprechschwellen: 100 ppm
1. Alarmschwelle: ab 200 ppm CH4 (LED gelb)
2. Alarmschwelle: ab 10,000 ppm CH4 (LED rot)
Lagertemperatur: -20 ... +50 °C
Betriebstemperatur: +4 ... +45 °C
Betriebsfeuchte: 0 ... 95 %rF

Lieferumfang: Gehäuse, Schrauben

Weitere Suchbegriffe: 4250236821146, Joy-it, MB-CASE02
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,10*
€ 3,95*
1 Tag
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,97*
Lager 1039
23
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,97*
€ 18,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,13*
€ 18,00
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,32334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.