Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 50050095 Bürolocher New NeXXt Schwarz max. Einstellformat: DIN A4, Folio 25 Bl. (80 g/m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz
Leitz
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077683
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50050095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallkasten Locher
Bürolocher
Handlocher
Locher
Leitz 50050095 Bürolocher New NeXXt Schwarz max. Einstellformat: DIN A4, Folio 25 Bl. (80 g/m²)

Maße: 10,4 x 10,3 x 13,7 cm (B x H x T)
Lochung: 8 cm
max. Einstellformat: DIN A4, Folio
max. Anzahl der Blätter: 25 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: 2,5 mm
2 Stanzsegmente
mit Anschlagschiene
Werkstoff: Metall/Kunststoff

Die zeitgemäße, topaktuelle Ergänzung des Klassikers 5008. Mit 2,5mm Stanzleistung (25 Blatt) ausgelegt für den harten Büroalltag. Hochwertiger Metall-Locher mit pulverlackiertem Unterteil in bewährter Leitz Qualität. Oberteil mit Metallrahmen und attraktivem Kunststoffeinsatz. 80mm Lochung.

Herstellerfarbe: Schwarz
Lochabstand: 80 mm
Lochdurchmesser: 5.5 mm
Material: Metall + Kunststoff
Zertifizierung: GS
max. Einstellformat: DIN A4, Folio
Material der Anschlagschiene: Kunststoff
max. Anzahl der Blätter: 25 Bl. (80 g/m²)
Höhe: 103 mm
Anschlagschiene vorhanden: Ja
Farbe: schwarz
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: 2.5 mm
Werbliche Produkttypenbezeichnung: Locher New NeXXt
Länge (Tiefe): 137 mm
Griffmulde vorhanden: Ja
Anzahl der Stanzsegmente: 2
Lochung: 8 cm
Breite: 104 mm
Produkttypenbezeichnung: New NeXXt
Kategorie: Bürolocher
Gewicht: 322 g
Produkt-Art: Bürolocher
Hersteller-Nr.: 50050095
EAN: 4002432354535
Produkttypbezeichnung: New NeXXt
Werbliche Produkttypbezeichnung: Locher New NeXXt
Maße: 10,4 x 10,3 x 13,7 cm (B x H x T)
Lochung: 8 cm
Lochdurchmesser: 5,5 mm
max. Einstellformat: DIN A4, Folio
max. Anzahl der Blätter: 25 Bl. (80 g/m²)
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: 2,5 mm
Anzahl der Stanzsegmente: 2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden: Ja
Griffmulde vorhanden: Ja
Masse (Gewicht): 322 g
Material der Anschlagschiene: Kunststoff
Werkstoff: Metall/Kunststoff
Farbe: schwarz
Lochabstand: 80 mm

Weitere Suchbegriffe: Standardlocher, Anschlagschiene (Locher), Locher-Anschlagschiene, bürolocher leitz, bürolocher, 4002432354535, Leitz, 50050095, New NeXXt
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
272
1
€ 5,49*
ab € 6,00*
€ 9,16*
1
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 9,40*
2 Tage
40
1
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 9,40*
1
€ 4,30*
ab € 6,45*
€ 9,59*
Lager 1039
42
1
€ 6,99*
ab € 16,52*
€ 23,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,80*
Zubehör
Leitz
51380025
ab € 13,86*
Zubehör
Leitz
51380095
ab € 14,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.