Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Paper Mate S0767610 Kugelschreiber 1.4mm Schreibfarbe: Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910077546
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0767610
EAN/GTIN:
     3501170767597
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
5er Pack Paper Mate S0767610 Kugelschreiber 1.4mm Schreibfarbe: Blau

Ein besonders weich schreibender Kugelschreiber mit Druckmechanik und einer breiten 1,4mm Spitze und einer großen, weichen gummierten Griffzone für ein angenehmes Schreibgefühl.

Kategorie: Kugelschreiber
Farbe des Clips: Blau
Farbe des Schaftes: Blau
Material des Clips: Kunststoff
Material des Schaftes: Kunststoff
Schreibfarbe: Blau
Strichstärke: 1.4 mm
Clip vorhanden: Ja
Werbliche Produkttypenbezeichnung: Kugelschreiber FLEXGRIP® Elite
Beschreibung der Schreibflüssigkeit: Paste
dokumentenecht: Nein
Produkttypenbezeichnung: FLEXGRIP® Elite
Mine auswechselbar: Nein
Strichbreite: 1.4 mm
Produkt-Art: Kugelschreiber
Farbe: blau
Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik
Ausführung der Griffzone: gummiert
Herstellerfarbe: Blau
Hersteller-Nr.: S0767610
EAN: 3501170767597
Musik-Ausgangsleistung 4 Ohm: 420 WMAX
Musik-Ausgangsleistung 8 Ohm: 210 WMAX
Klirrfaktor bei Sinus-Leistung:
70 dB
Ruhe-Leistungsaufnahme: 24 VA
Stand by-Leistungsaufnahme: > 0,5 W
Stromversorgung: 230 VWechsel/50 Hz/440 VA
Erforderlicher Boxenausschnitt: 240x165 mm
Einbautiefe ohne Frontplatte: 65 mm
Line In: 1 x Cinch
High Power In: 1 x LS-Terminal
Line Out: 1 x Cinch
Lautstärkeregler
Freq.-Cutoff-Regler
Phasenregler
Einschaltautomatik
Netzschalter

Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber paper mate blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, 3501170767597, Paper Mate, S0767610, 696-1771
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,09*
€ 23,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,63*
€ 20,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.