Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Max 3LR12 Flach-Batterie Alkali-Mangan 4.5 V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer
Energizer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076778
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301530300
EAN/GTIN:
     7638900410327
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
batterie flat pack
Energizer Max 3LR12 Flach-Batterie Alkali-Mangan 4.5 V 1St.

Bis zu 5 Jahre lagerfähig
Auslaufschutz

Langanhaltene Energie für Konstantstromverbraucher. 7 Jahre lagerfähig.
Die Energizer MAX-Serie zeichnet sich durch dauerhafte Leistung und Innovation aus. Die Energizer 9-Volt-Batterien behalten ihre Leistung während der Lagerung für bis zu 5 Jahre, sodass Ihnen Stromversorgung zur Verfügung steht, wenn Sie sie dringend benötigen. Verlassen Sie sich auf die langlebige Leistung und den Geräteschutz Ihrer Rauchmelder, Spielzeuge, ferngesteuerten Autos, Uhren und anderen hochwertigen Geräte, wie Sie es von Energizer erwarten.

Kategorie: Flach-Batterie
Technologie: Alkali-Mangan
Spannung: 4.5 V
Größe: 4,5 V Flach
Breite: 62 mm
Höhe: 66 mm
Länge (Tiefe): 22 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: Max 3LR12
Produkt-Art: Flach-Batterie
Hersteller-Nr.: E301530300
EAN: 7638900426519
Bandbreite: 19 mm
Bandfarbe: weiß
Bandlänge: 7 m
Bruttogewicht: 0.04 kg
Gerätesystem: Dymo
Marke: Dymo
Schriftfarbe: blau

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: 7638900410327, Energizer, E301530300, Max 3LR12, E300116200, 4, 5 V batterie, Flachbatterie 4, 5V, Bastlerbatterie, Bastler Zubehör, Krippenzubehör, krippenbau, Batterie Anschlusszunge, Kastenleuchten Batterie, Transistorradio Batterie, Batterie für Werkunterricht, Elektritätslehre, 3R12, 3LR12, 1203, V4912, MN1203, 312G, LR12, 5 V-os
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,70*
1 Tag
37
€ 5,49*
ab € 3,91*
€ 5,71*
4 Tage
11
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,65*
2 Tage
37
€ 4,99*
ab € 4,73*
€ 6,89*
Lager 1039
40
€ 6,99*
ab € 9,24*
€ 13,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.