Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 761488 Reise-Abfalleimer 200mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProPlus
ProPlus
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076570
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     Y208032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
ProPlus 761488 Reise-Abfalleimer 200mm 1St.

Mit Pushdeckel
Deckel abnehmbar

Dank der universellen Form kann der Mülleimer in vorhandene Getränkehalter einfach auf oder in die Mittelkonsole von Autos, Wohnmobilen, Lieferwagen usw. gestellt werden. Auf Reisen fällt immer Abfall an. Dieser Abfalleimer ist ideal für alle Autofahrer.

Herstellerfarbe: Schwarz
Kategorie: Reise-Abfalleimer
Höhe: 200 mm
Produkt-Art: Reise-Abfalleimer
Hersteller-Nr.: 761488
EAN: 8719497087129
Ausführung der Griffzone: Griffzone aus Kunststoff
dokumentenecht: ja
Marke: Uni-Ball
Schaftfarbe: silber/schwarz
Schreibfarbe: schwarz
Stiftart: Tintenkugelschreiber

Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer schwarz, standard abfalleimer, ProPlus, 761488
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.