Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial 070662E Syphonzange 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rothenberger
Rothenberger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076348
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     070662E
EAN/GTIN:
     4004625706626
Suchbegriffe:
Connectorzange
Rohrgreifzange
Siphonzange
Syphongreifzange
Rothenberger Industrial 070662E Syphonzange 250mm

Zange gefertigt aus Chrom-Vanadium-Stahl, glanzstahlgeschmiedet und verchromt.

Kategorie: Syphonzange
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: verchromt
Produkt-Art: Syphonzange
Länge (Tiefe): 250 mm
Typ: SANIGRIP
Einstell-Positionen: 4
Spannbereich: 14 - 62 mm
Hersteller-Nr.: 070662E
EAN: 4004625706626
Spannbereich: 14 - 62 mm

Weitere Suchbegriffe: Syphonzange, siphonzange rothenberger, connectorzange, 4004625706626, Rothenberger Industrial, 070662E, SANIGRIP, Armaturenzange, Rohr-Greifzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,52*
€ 26,33*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 17,68*
€ 26,34*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 29,14*
€ 39,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.