Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Durable 573602 Bildschirmreinigungstücher 100St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910076087
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     Y19213
EAN/GTIN:
     4005546502229
Suchbegriffe:
Bildschirm-Reinigungstuch
Bildschirmreinigungstücher
Bildschirmtuch
Monitor-Reinigungstuch
3er Pack Durable 573602 Bildschirmreinigungstücher 100St./Pack

-

Für eine streifenfreie Reinigung von Plasma-,CRT-, LCD- und TFT-Monitoren, Laptops, Bildschirmfiltern und Fernsehern sowie Glasflächen von Kopierern und Scannern. Alkoholfrei mit lang anhaltender antistatischer Wirkung. 100 feuchte Bildschirm-Reinigungstücher in einer nachfüllbaren Spenderdose.

Verwendungszweck: Reinigung von Plasma-,CRT-, LCD- und TFT-Monitoren, Laptops, Bildschirmfiltern, Fernsehern, Glasflächen von Kopierern und Scannern.
Inhalt: 100 St.
Produkt-Art: Bildschirmreinigungstücher
Kategorie: Bildschirmreinigungstücher
Hersteller-Nr.: 573602
EAN: 4005546570990
Art des Trocknungsverfahrens: ofenhärtend
Breite: 156 mm
Bruttogewicht: 0.254 kg
Farbname: sortiert
Höhe: 156 mm
Inhalt: 168 g
Marke: Staedtler
Material: Kunststoff
Motiv: Mermaid
Tiefe: 22 mm
Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen

Lieferumfang: -

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,05577* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,04*
€ 28,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,77*
€ 28,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,90*
€ 27,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,37*
€ 25,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.