Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 72099 H0 2er-Set Zwischenwagen BR 407 der DB AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco
Roco
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075293
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     Y178272
EAN/GTIN:
     9005033720995
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
Triebwagen H0
roco personenwagen h0
triebwagen h0
Roco 72099 H0 2er-Set Zwischenwagen BR 407 der DB AG

Mit stromführenden Kupplungen
LED-Innenbeleuchtung
Inneneinrichtung

2-teiliges Ergänzungsset zum ICE-Triebzug, Baureihe 407 der Deutschen Bahn.
Bestehend aus zwei Mittelwagen 2. Klasse.

Herst.-Teilenr.: 72099
Baugröße: H0
Stromsystem: DC
LüP / LüK: 556 mm
Bauart: Personenwagen
Altersklasse: ab 15 Jahre
Hersteller-Nr.: 72099
EAN: 9005033720995
Anschlussbuchse: Mikro/Lautsprecher: 2.5 mm Stereo /3.5 mono
Betriebstemperatur: -20° - +50 °C

Weitere Suchbegriffe: Roco, 72099
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,46*
€ 336,98*
Frei Haus
ab € 292,79*
€ 336,99*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 291,56*
€ 337,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,01*
€ 401,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,11*
€ 398,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,70*
€ 387,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,19*
€ 366,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,56*
€ 346,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.