Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 43765 H0 Großraumwagen Bpmz 295.4 der DB AG Abteilwagen 1. Klasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075230
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     Y175192
EAN/GTIN:
     4001883437651
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
Personenwagen H0
Märklin 43765 H0 Großraumwagen Bpmz 295.4 der DB AG Abteilwagen 1. Klasse

Serienmäßig mit LED-Innenbeleuchtung
Trennbare, Strom führende Kupplungen
Innenbeleuchtung des ganzen Wagenverbands über Decoder im Steuerwagen digital schaltbar
Vorbildgerechter Wagenlauf: Dortmund – Oberstdorf (IC 2013 Allgäu)

Vorbild: Großraumwagen Bpmz 295.4 2. Klasse der Deutschen Bahn AG (DB AG) für den Fernverkehr. Lichtgraue Fernverkehrs-Farbgebung mit verkehrsrotem Zierstreifen. Wagenlauf: IC 2013 von Dortmund nach Oberstdorf. Wagen-Ordnungsnummer 9. Betriebszustand 2003.

Serienmäßig eingebaute LED-Innenbeleuchtung und Strom führende Kupplungen ·Die Innenbeleuchtung funktioniert im Verbund mit dem IC-Steuerwagen und kann über einen Decoder im Steuerwagen digital ein- und ausgeschaltet werden · Stirnseitig rot transparente Schlusslicht-Einsätze an den Wagenenden · Typspezifisch gestaltete Schürze · Mit Drehgestelle MD ohne Generator · Bauliche Merkmale druckertüchtigter Wagen wie beispielsweise SIG-Übergänge, Einstiegstüren und Fenster · Aufgedruckte Wagenlaufschilder · Befahrbarer Mindestradius 360 mm

Baugröße: H0
Herst.-Teilenr.: 43765
Stromsystem: AC
LüP / LüK: 282 mm
Ausführung: Abteilwagen 1. Klasse
Bauart: Personenwagen
Altersklasse: ab 15 Jahre
Hersteller-Nr.: 43765
EAN: 4001883437651
Detektionsbereich NCV: 100 - 240 V/AC 50 - 60 Hz

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: personenwagen h0 märklin, personenwagen h0, Märklin, 43765
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,78*
€ 91,92*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 73,09*
€ 91,94*
€ 3,50*
ab € 79,18*
€ 97,45*
Lager 1039
12
Frei Haus
ab € 112,30*
€ 133,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.