Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 43895 H0 Speisewagen WRmz 137 der DB AG Speisewagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075225
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     Y175112
EAN/GTIN:
     4001883438955
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
Personenwagen H0
Märklin 43895 H0 Speisewagen WRmz 137 der DB AG Speisewagen

Serienmäßig mit LED-Innenbeleuchtung
Trennbare, Strom führende Kupplungen
Innenbeleuchtung des ganzen Wagenverbands über Decoder im Steuerwagen digital schaltbar
Mit typspezifischer Inneneinrichtung
Vorbildgerechter Wagenlauf: Dortmund – Oberstdorf (IC 2013 Allgäu)

Vorbild: Speisewagen Bauart WRmz 137 der Deutschen Bahn AG (DB AG). Druckertüchtigte Ausführung mit SIG-Übergängen für den Fernverkehr. Lichtgraue Fernverkehrs-Farbgebung mit verkehrsrotem Zierstreifen. Wagenlauf: IC 2013 von Dortmund nach Oberstdorf. Wagen-Ordnungsnummer 11. Betriebszustand 2003.

Serienmäßig eingebaute LED Innenbeleuchtung und Strom führende Kupplungen · Die Innenbeleuchtung funktioniert im Verbund mit dem IC-Steuerwagen und kann über einen Decoder im Steuerwagen digital ein- und ausgeschaltet werden · Stirnseitig rot transparente Schlusslicht-Einsätze an den Wagenenden · Typspezifisch gestaltete Schürze · Drehgestelle mit Scheibenbremsen, Magnetschienenbremse und Schlingerdämpfer · Bauliche Merkmale druckertüchtigter Wagen wie beispielsweise SIG-Übergänge, Einstiegstüren und Fenster · Ein mechanisch funktionsfähiger Dachstromabnehmer · Aufgedruckte Wagenlaufschilder · Befahrbarer Mindestradius 360 mm

Herst.-Teilenr.: 43895
Baugröße: H0
Stromsystem: AC
LüP / LüK: 282 mm
Ausführung: Speisewagen
Bauart: Personenwagen
Altersklasse: ab 15 Jahre
Hersteller-Nr.: 43895
EAN: 4001883438955
Detektionsbereich NCV: 100 - 240 V/AC 50 - 60 Hz

Weitere Suchbegriffe: personenwagen h0 märklin, personenwagen h0, Märklin, 43895
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,03*
€ 90,03*
1 Tag
62
Frei Haus
ab € 71,55*
€ 90,04*
€ 3,50*
ab € 76,86*
€ 95,50*
Lager 1039
62
Frei Haus
ab € 118,50*
€ 139,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,17*
€ 164,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.