Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Schlauchkupplung 13mm (1/2") - 15mm (5/8"), 16 - 19mm (3/4") Ø 2.645-203.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kärcher
Kärcher
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074993
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.645-203.0
EAN/GTIN:
     4039784604506
Suchbegriffe:
Kärcher-Zubehör
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Tropfbewässerung
Kärcher Schlauchkupplung 13mm (1/2") - 15mm (5/8"), 16 - 19mm (3/4") Ø 2.645-203.0

Verbinden, Entkoppeln und Reparieren leicht gemacht – mit der praktischen und ergonomischen Kärcher Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine besonders komfortable Handhabung. Das flexible Stecksystem vereinfacht das Bewässern kleiner und großer Gärten und Flächen bedeutend. Denn funkionierende Hahnanschlüsse und Schlauchkupplungen sind die Basis jedes guten Bewässerungssystems. Die Universal-Schlauchkupplung Plus ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.

Länge (Tiefe): 65 mm
Breite: 45 mm
Bewässerungshäufigkeit: Individuell
Produkt-Art: Schlauchkupplung
Kategorie: Schlauchkupplung
Schlauch-Anschluss: 13 mm (1/2") - 15 mm (5/8") + 16 - 19 mm (3/4") Ø
Höhe: 33 mm
Gewicht: 43 g
Hersteller-Nr.: 2.645-203.0
EAN: 4039784604506
Saugleistung max.: 180 mbar

Weitere Suchbegriffe: Tropfbewässerungssystem, schlauchkupplung 1/2 zoll, schlauchkupplung, kärcher schlauchkupplung, 4039784604506, Kärcher, 2.645-203.0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 4,35*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,36*
€ 5,17*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 5,24*
1
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 5,29*
Lager 1039
2
1
€ 6,99*
ab € 7,52*
€ 10,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.