Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Schützinger DI FK 9 S Ni / GE Federkorbstecker Gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074385
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     DI FK 9 S Ni / GE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Federkontaktstift
Lamellenstecker
3er Pack Schützinger DI FK 9 S Ni / GE Federkorbstecker Gelb

Inhalt: 1 St.

Federkorbstecker mit Schraubanschluss.

Nennstrom: 32 A
Typ: DI FK 9 S Ni / GE
Herst.-Teilenr.: DI FK 9 S Ni / GE
Herstellerfarbe: Gelb
Kontaktmaterial: Vernickelt
Nennspannung: 30 + 60 V/DC
Kategorie: Federkorbstecker
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Schrauben
Isolationsmaterial: Evoprene (TPE)
Buchsen-Ø: 4 mm
Produkt-Art: Federkorbstecker
Hersteller-Nr.: DIFK9SNi/GE
----------
Manschette: Evoprene (TPE) (Evoprene)
Querschnitt Hülse: bis 2,5 mm²
Kabeldurchmesser Hülse: bis 4 mm
Terminal: schrauben bis 2,5 mm²
Übergangswiderstand m?: 3 m?
Betriebstemperatur von: -30 °C
Betriebstemperatur bis: +110 °C

Weitere Suchbegriffe: Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborsteckverbinder, schützinger bananenstecker gelb, turmstecker 32a, laborsteckverbinder, Schützinger, DI FK 9 S Ni / GE, laborstecker, hirschmann laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,21*
€ 3,45*
2 Tage
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,47*
Lager 1039
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,23*
€ 22,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,57*
€ 24,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,37*
€ 23,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,86*
€ 22,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,78*
€ 21,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,07667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.