Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schützinger DI SFK 30 S Au / OK / SW Sicherheits-Federkorbstecker Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schützinger
Schützinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910074166
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     DI SFK 30 S Au / OK / SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
Schützinger DI SFK 30 S Au / OK / SW Sicherheits-Federkorbstecker Schwarz 1St.

Inhalt: 1 St.

Nennstrom: 32 A
Herst.-Teilenr.: DI SFK 30 S Au / OK / SW
Typ: DI SFK 30 S Au / OK / SW
Isolationsmaterial: PA 6.6
Buchsen-Ø: 4 mm
Produkt-Art: Sicherheits-Federkorbstecker
Herstellerfarbe: Schwarz
Kontaktmaterial: Vergoldet
Nennspannung: 1000 V
Kategorie: Sicherheits-Federkorbstecker
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Schrauben
Berührungssicher: Ja
Hersteller-Nr.: DISFK30SAu/OK/SW
----------
Manschette: PA 6.6 (Polyamid)
Querschnitt Hülse: bis 2,5 mm²
Kabeldurchmesser Hülse: bis 4 mm
Terminal: schrauben bis 2,5 mm²
Hülse für Kabel: bis Ø 4 mm
Übergangswiderstand m?: 2 m?
Betriebstemperatur von: -25 °C
Betriebstemperatur bis: +80 °C

Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, 1000v federkontaktstift, turmstecker 32a, laborsteckverbinder, Schützinger, DI SFK 30 S Au / OK / SW, laborstecker, hirschmann laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,17*
€ 10,94*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 10,95*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 16,17*
€ 23,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.