Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHD 1110200430000 Gegensprechanlage Bluetooth®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WHD
WHD
Artikel-Nr.:
     1039H-940910072843
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     1,1102E+12
EAN/GTIN:
     4043106042877
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
WHD 1110200430000 Gegensprechanlage Bluetooth®

Kontaktlos und vollautomatisch
Infrarot-Sensoren zur Personenerkennung
Erweiterbar auf bis zu 8 Headsets

Die VoiceBridge hilft Unternehmern die Kommunikation an Kassen und Infoschaltern trotz Schutzmaßnahmen, Sicherheitsabstand, Hygienewände und Schutzmasken klar und verständlich zu halten und sich damit in Punkto Service und Sicherheit von der Konkurrenz abzuheben. Resultat: Zufriedene Kunden, reibungslose Abläufe.
Das Komplett-Set „Bluetooth“ eignet sich insbesondere dort, wo das Personal in Bewegung ist, Dinge aus Regalen zum Kunden bringt und im Gespräch und bei Rückfragen mit dem Kunden verbunden bleiben möchte. Sofern zwei Sprechstellen durch eine vollständig geschlossene Schutzwand nicht per Kabel miteinander verbunden werden können, ist die Bluetooth-Variante ebenfalls die ideale Lösung!
Automatisch verbunden: Headset mit Sprechstelle bei Auslieferung gekoppelt und erweiterbar auf bis zu 8 Headsets.
Radius: Bleiben Sie im Radius von 5-10 Metern mit dem Kunden in Kontakt.
Hygiene: Gerät und Headset einfach mit Flächenreiniger reinigen oder zusätzliche Hygiene-Überzieher mitbestellen.
Bewegungsfreiheit: Ideal für Arbeitssituationen mit häufigen Bewegungsabläufen.
Keine aufwändige Schulung von Personal notwendig.

Acoustic Echo Cancellation: Verhindert störende Echos
Noise Reduction: Unterdrückt Umgebungsgeräusche
Mikrofone geeignet für größere Sprechabstände. Kein Annähern oder extra lautes Sprechen mehr nötig
Hygienische Handhabung, ohne Tastendruck.

Kategorie: Gegensprechanlage
Komponente: Komplett-Set
Übertragungsart: Bluetooth®
Betriebsspannung (Details): 230 V
Stromversorgung: netzbetrieben
Breite: 86 mm
Höhe: 110.5 mm
Farbe: weiß
Produkt-Art: Gegensprechanlage
Länge (Tiefe): 26 mm
Hersteller-Nr.: 1110200430000
EAN: 4043106042877
Notenpult: 53,5 x 29,3 cm
Höhe: 55 - 123 cm
Gewicht: 1,67 kg
Bodenmaßradius: 34 cm
Max. Belastung: 2,5 kg
Maße eingeklappt: 9,5 x 6,5 x 53 cm

Lieferumfang: 1 x Sprechstelle für Kunde + 1 x Onear-Headset für Personal (Bluetooth) + Netzteil + Inkl. erforderliche Kabel + Doppelseitiges Klebeband.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 170,54*
€ 209,94*
Frei Haus
ab € 169,26*
€ 209,94*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,36*
€ 209,95*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 298,26*
€ 355,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,36*
€ 422,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,05*
€ 420,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,52*
€ 395,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,12*
€ 384,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,26*
€ 354,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WHD Wilhelm Huber + Söhne
111020042000200
ab € 171,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.