Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Z745W VL2E Messadapter zur passiven Prüfung von Verlängerungsleitungen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gossen
Gossen
Artikel-Nr.:
     1039H-940910072778
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z745W
EAN/GTIN:
     4012932118551
Suchbegriffe:
CEE-Messadapter
Drehfeldadapter
Gerätetester
Gerätetester Adapter
Gossen Metrawatt Z745W VL2E Messadapter zur passiven Prüfung von Verlängerungsleitungen 1St.

Der Prüfadapter ist in Verbindung mit Prüfgeräten zum Messen und Prüfen von elektrischen Geräten und Verlängerungsleitungen mit CEE-Steckvorrichtungen gebaut.

Passend für Marke: Gossen Metrawatt
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ: VL2E
Hersteller-Nr.: Z745W
EAN: 4012932118551
500/1A
Primärstrom 500 A
Sekundärstrom 1 A
Leistung 0,5 VA
Anschluss Kabelanschluss
Genauigkeits-Klasse 0,5
Typ SC50-E 500/1A 0,5VA Kl.0,5
Gewicht 450 g
Breite 54,6 mm
Höhe 97 mm
Leiterdurchführung Ø 42 mm

Weitere Suchbegriffe: Elektrosicherheitsanalysator, Sicherheitsanalysator, Sicherheitstester, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde messgerät, 4012932118551, Gossen Metrawatt, Z745W, VL2E, 811-1287, Secutest
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 731,87*
€ 801,46*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 749,66*
€ 801,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 753,25*
€ 801,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 753,53*
€ 805,52*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 1.185,97*
€ 1.240,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,80*
€ 1.476,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,92*
€ 1.469,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,92*
€ 1.439,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.193,55*
€ 1.420,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.185,97*
€ 1.411,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
4325034
ab € 977,01*
Sonstiges
Fluke
4325041
ab € 1.435,71*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M712U
ab € 1.183,36*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M 700 K
ab € 2.246,93*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M711A
ab € 1.368,04*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M 700 D-Z
ab € 751,43*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M712D
ab € 905,78*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M694C
ab € 4.398,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.