Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 082427 Schiebeplanenwagen Rils der SNCF, 3er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910072714
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     Y109452
EAN/GTIN:
     4001883824277
Suchbegriffe:
Güterwagen Z
güterwagen z
Märklin 082427 Schiebeplanenwagen Rils der SNCF, 3er-Set

Modell: Wagen in unterschiedlichen Werbegestaltungen Evian, Vittel, Contrex. Fahrzeugböden an allen drei Fahrzeugen aus Metall Gesamtlänge 276 mm.
Vorbild: 3 Schiebeplanenwagen der Bauart Rils der Französischen Staatsbahnen (SNCF). Europäischer Standardwagen mit 19,90 m Länge. Ausführung mit einteiliger Plane und rechteckigen Puffern. Zustand der Epoche V.

Herst.-Teilenr.: 082427
Baugröße: Z
LüP / LüK: 280 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Stromsystem: DC
Bauart: Packwagen
Hersteller-Nr.: 082427
EAN: 4001883824277
Einbauöffnung Ø60 mm

Weitere Suchbegriffe: Märklin, 082427
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 69,92*
€ 128,37*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 105,77*
€ 128,38*
€ 3,50*
ab € 111,62*
€ 133,50*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 128,96*
€ 152,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,68*
€ 178,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.