Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910072709 Herst.-Nr.: Y109372 EAN/GTIN: 4001883398846 |
| |
|
| | |
| Märklin 039884 H0 Dampflokomotive Baureihe 043 der DB Mit Spielewelt mfx+ Digital-Decoder und vielfältigen Betriebs- und Soundfunktionen Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel Ideale Güterzug-Dampflokomotive für Ganzzüge mit Selbstentladewagen "Erz IIId" Vorbild: Schwere Güterzug-Dampflokomotive Baureihe 043, mit Öl-Tender der Einheitsbauart 2´2´T34 der Deutschen Bundesbahn (DB). Schwarz/rote Grundfarbgebung. Führerhaus mit zwei seitlichen Fenstern, mit Witte-Windleitblechen der Regelausführung, Vorlauf-Radsatz mit Speichenrädern, ohne Rauchkammer-Zentralverschluss, mit Indusi-Magneten beidseitig. Lok-Betriebsnummer 043 087-6. Betriebszustand um 1971. Digital-Decoder mfx+ und umfangreiche Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel · 5 Achsen angetrieben · Haftreifen · Eingerichtet für Rauchsatz 7226 · Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und nachrüstbarer Rauchsatz konventionell in Betrieb, digital schaltbar · Führerstandbeleuchtung zusätzlich digital schaltbar. Herst.-Teilenr.: 039884 Baugröße: H0 Stromsystem: Digital AC Sound LüP / LüK: 260 mm Altersklasse: ab 15 Jahre Bauart: Dampflok Hersteller-Nr.: 039884 EAN: 4001883398846 Einbauöffnung Ø60 mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 341,09* | € 472,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 422,13* | € 477,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 433,38* | € 487,27* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 562,15* | € 626,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|