Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shure SRH1440 Over Ear Kopfhörer Over Ear Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Shure
Shure
Artikel-Nr.:
     1039H-940910072430
Hersteller:
     Shure
Herst.-Nr.:
     SRH1440
EAN/GTIN:
     0042406199759
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Shure SRH1440 Over Ear Kopfhörer Over Ear Schwarz

Shure SRH1440 Professioneller Offener Kopfhörer Der SRH1440 ist die ideale Wahl, wenn Du einen Kopfhörer mit möglichst natürlicher Wiedergabe suchst. Der offene SRH1440 verfügt über ein komfortabel gepolstertes Kopfband, während 40 mm Neodym-Wandler einen erweiterten Übertragungsbereich und linearen Frequenzbereich erzeugen. Wo kann der SRH1440 Kopfhörer eingesetzt werden? Der SRH1440 verfügt über eine Vielzahl an Funktionen, die Mastering und Abhören deutlich verbessern. Mit den auswechselbaren Ohrpolstern mit Veloursbespannung und dem erstklassig gepolsterten Kopfband sind diese Kopfhörer auch nach mehrstündigem Einsatz bequem zu tragen. Der Kopfhörer verfügt über eine optimierte Impedanz für den direkten Anschluss an eine große Auswahl portabler Audiogeräte. Welche Charakteristika weist der Klang auf? Die offene Bauweise des SRH1440 bietet eine natürliche Audiowiedergabe. Luft und Schallwellen können ungehindert durchdringen, wodurch eine deutlich luftigere Stereo-Klangbühne dargestellt wird. Der Klang wird durch 40 mm Neodym-Wandler erzeugt, die den kompletten Audioübertragungsbereich sowie einen kontrollierten, vollen Bass liefern. Hoher Tragekomfort und abnehmbares Kabel Ein leichtes Kunststoffgehäuse mit stabiler Metallunterkonstruktion, Velourspolster und der gepolsterte Kopfbügel sorgen für hohen Tragekomfort - auch bei längeren Sessions. Dabei ist der SRH1440 Shure-typisch robust und hochwertig verarbeitet. Das zweiseitige, abnehmbare Kabel mit vergoldeten MMCX-Steckern gestaltet den Kabelaustausch einfach und komfortabel. Wie strapazierfähig sind die SRH1440 Kopfhörer? Die SRH1440 Kopfhörer wurden so konstruiert, dass sie über viele Jahre hinweg zuverlässig performen. Neben der robusten Bauweise stellen die auswechselbaren Kabel und Velours-Ohrpolster sicher, dass die Kopfhörer über Jahre in Optimalzustand beibehalten werden können. Eigenschaften: -offenes, ohrumschließendes Design unterstützt die natürliche Audiowiedergabe -optimierte Impedanz für den Anschluss an die meisten tragbaren Audiogeräte -sauerstofffreie Kupferkabel (OFC) mit beschichtetem Stecker für beste Leistungseigenschaften und Langlebigkeit -doppelseitige Anschlusskabel mit vergoldeten MMCX-Anschlüssen bieten sicheren Anschluss und sind für einfache Lagerung oder Austausch abnehmbar -austauschbare veloursbespannte Ohrpolster aus hochverdichtetem Schaumstoff mit langsamem Rückstellverhalten für hohen Tragekomfort

Kategorie: Over Ear Kopfhörer
Trageart: Over Ear
Gerätesteuerung: Universal
Übertragungsart: kabelgebunden
Anschluss: 3,5 mm Klinke + 6,3 mm Klinke
Frequenzbereich: 15 - 27000 Hz
Impedanz: 37 ?
Schalldruck: 101 dB
Herstellerfarbe: Schwarz
Gewicht: 343 g
Produkt-Art: Over Ear Kopfhörer
Hersteller-Nr.: SRH1440
EAN: 0042406199759
Kabellänge 2,1 m

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 359,24*
€ 696,00*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 596,25*
€ 696,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,01*
€ 828,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,71*
€ 794,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,01*
€ 759,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,14*
€ 737,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,25*
€ 709,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.