Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 6 x 0.09mm² Schwarz 096062809 Meterware 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltronik
Kabeltronik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910072073
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     96062809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 6 x 0.09mm² Schwarz 096062809 Meterware 1m

Für Verbindungen im Bereich der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik sowie in der Signal- und Impulstechnik.Für Exporterzeugnisse in den amerikanischen Markt sind UL-approbierte Steuerleitungen vorgeschrieben. Durch SR-PVC als Aderisolation, bestens für die Schneid-Klemmtechnik geeignet. Der Außenmantel ist durch das verwendete Spezial-PVC weitgehend ölbeständig, bezinfest, witterungsbeständig und UV-resistent. Die Abschirmung verhindert zum großen Teil elektrische Störeinflüsse.

AWG max.: 28
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Produkt-Art: Steuerleitung
Abgepackt: Nein
Nennspannung: 300 V
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Herst.-Teilenr.: 096062809
Inhalt: Meterware
Außen-Ø: 4.80 mm
Farbe: schwarz
Isolationsmaterial: PVC
Querschnitt: 6 x 0.09 mm²
Querschnitt (je Ader): 0.09 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Kategorie: Steuerleitung
Typ: 096062809
Anzahl Adern: 6 x
Leiteraufbau: 7 x 0.127 mm
Kabeltyp: LiYCY
Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C
Prüfspannung: 1500 V
Herstellerfarbe: Schwarz
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Schleppkettenfähig: Nein
Hersteller-Nr.: 096062809
----------
Modul 0,6
Bohrung 2,3 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 6,83* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.