Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emag Emmi D21 Ultraschallreiniger 80W 2l mit Heizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emag
Emag
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071813
Hersteller:
     EMAG
Herst.-Nr.:
     EMMID21
EAN/GTIN:
     4040513601130
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Emag Emmi D21 Ultraschallreiniger 80W 2l mit Heizung

Heizung max 100 W
Edelstahlwanne
Digitale Ultraschalltechnik
Zeitschaltuhr 5 - 15 min

Schonende Reinigung mit digitaler Technik für zu Hause und Labor. Die moderne Reinigung mit Ultraschall. Reinigung mit Ultraschall ist das gründlichste Verfahren zur Intensivsäuberung von Materialien aller Art. Das Prinzip beruht darauf, dass die Reinigungsflüssigkeit in hochfrequente Schwingungen versetzt wird. Dadurch werden auch kleinste Schmutzpartikel selbst an unzugänglichen Stellen abgelöst. Geeignet für die Reinigung von Schmuck, Brillen, Scherköpfen von Elektro-Rasierern, Münzen und Medaillen, Zahnspangen, Tattoo-Nadeln, Piercing-Schmuck, Tintendrucker-Nadelköpfen uvm. Je nach Verschmutzungsgrad einstellbare Reinigungszeit.

Betriebsfrequenz: ca. 40 kHz · Zeitschaltuhr 5-15 min · Gehäuse aus ABS-Kunststoff · Wanne aus Edelstahl · Dauerbetrieb einstellbar · Integrierte Heizung mit max. 100 Watt Leistung.

Kategorie: Ultraschallreiniger
Besonderheiten: mit Heizung
Leistungsaufnahme: 80 W
Betriebsspannung: 230 V
Volumen: 2 l
Reinigungsdauer (min.): 300 s
Reinigungsdauer (max.): 900 s
Reinigungsfrequenz: 40 kHz
Geeignet für Dauerbetrieb: Nein
Wanne aus: Edelstahl
Gehäuse-Material: Kunststoff
Wanne: (LxBxT) 185 x 150 x 80 mm
Breite: 230 mm
Höhe: 180 mm
Heiz-Temperatur: 60 °
Produkt-Art: Ultraschallreiniger
Signalwort: Gefahr
Länge (Tiefe): 265 mm
Hersteller-Nr.: EMMID21
EAN: 4040513601130
Schutzklasse IP 20

Lieferumfang: Einsatzkorb · Deckel · EM-080 100 ml Universalreiniger(1:100) · Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreiniger, Ultraschallreinigungsgerät, abs kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse, emag ultraschall-reiniger, 4040513601130, Emag, EMMID21, Emmi D21, Ultraschallgerät, Schallreiniger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,91*
€ 110,27*
€ 3,50*
ab € 98,70*
€ 119,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,53*
€ 119,50*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 132,95*
€ 159,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,15*
€ 189,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.