Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin H0 C-Gleis (mit Bettung) 24315 Gebogenes Gleis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071634
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     Y068541
EAN/GTIN:
     4001883243153
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
h0 märklin c-gleis
Märklin H0 C-Gleis (mit Bettung) 24315 Gebogenes Gleis

Herst.-Teilenr.: 24315
Baugröße: H0
Kategorie: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung)
Gleisbauart: Gebogenes Gleis
Radius (Modellbahn): 515 mm
Winkel: 15 °
Ausführung: Radius R3
Inhalt: 6 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung)
Hersteller-Nr.: 24315
EAN: 4001883243153
Fassungsvermögen 1,7 l

Weitere Suchbegriffe: gleise, märklin c-gleis, Märklin, 24315
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,06*
€ 34,11*
2 Tage
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,16*
€ 34,12*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,00*
€ 51,08*
Lager 1039
30
pro Stück
€ 6,99*
ab € 43,92*
€ 55,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.