Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox RangerGrip 174 0.9728.WC Schweizer Taschenmesser Anzahl Funktionen 17 Rot, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Victorinox
Victorinox
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071492
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.9728.WC
EAN/GTIN:
     7611160044624
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Victorinox RangerGrip 174 0.9728.WC Schweizer Taschenmesser Anzahl Funktionen 17 Rot, Schwarz

Grosses Schweizer Taschenmesser mit 17 Funktionen und Griff aus Zwei-Komponentenschalen für sicheren Halt.

Feststellklinge mit 2/3 Wellenschliff · Dosenöffner · Kleiner Schraubendreher 3 mm · Kapselheber · Schraubendreher, feststellbar · Drahtabisolierer Spitzzange mit Drahtschneider · Muttergreifer · Bithalter mit Bit Phillips 3/Bit für Schlitzschrauben 0.6 x 4.5 mm · Stech-Bohr-Nähahle · Korkenzieher · Schlüsselring · Pinzette · Zahnstocher.

Funktionen: 17
Gewicht: 231 g
Produkt-Art: Schweizer Taschenmesser
Farbe: rot + schwarz
Material: Edelstahl
Herstellerfarbe: Rot + Schwarz
Kategorie: Schweizer Taschenmesser
Länge geschlossen: 13 cm
Länge geöffnet: 22.5 cm
Länge (Tiefe): 130 mm
Hersteller-Nr.: 0.9728.WC
EAN: 7611160044624
Frequenz: 50/60 Hz

Weitere Suchbegriffe: Taschenmesser, multifunktionsmesser victorinox, multifunktionsmesser, 7611160044624, Victorinox, 0.9728.WC, RangerGrip 174, Taschenwerkzeug, Taschenwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,74*
€ 138,11*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 214,36*
€ 264,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,71*
€ 315,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,54*
€ 311,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,40*
€ 292,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.