Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 24 x 0.14mm² Schwarz 097242609 Meterware 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltronik
Kabeltronik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071244
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     97242609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 24 x 0.14mm² Schwarz 097242609 Meterware 1m

Für Verbindungen im Bereich der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik sowie in der Signal- und Impulstechnik.Für Exporterzeugnisse in den amerikanischen Markt sind UL-approbierte Steuerleitungen vorgeschrieben. Durch SR-PVC als Aderisolation, bestens für die Schneid-Klemmtechnik geeignet. Der Außenmantel ist durch das verwendete Spezial-PVC weitgehend ölbeständig, bezinfest, witterungsbeständig und UV-resistent. Die Abschirmung verhindert zum großen Teil elektrische Störeinflüsse.

Anzahl Adern: 24 x
Produkt-Art: Steuerleitung
Kategorie: Steuerleitung
Isolationsmaterial: PVC
Typ: 097242609
AWG max.: 26
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Halogenfrei: Nein
Farbe: schwarz
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabeltyp: LiYCY
Herst.-Teilenr.: 097242609
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 24 x 0.14 mm²
Prüfspannung: 1500 V
Meterware: Ja
Anzahl Adern (Teil 2): 2 x
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Außen-Ø: 9.80 mm
Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C
Nennspannung: 300 V
Querschnitt (je Ader): 0.14 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Leiteraufbau: 7 x 0.16 mm
Abgepackt: Nein
Schleppkettenfähig: Nein
Hersteller-Nr.: 097242609
----------
Bodenplatte: BHT 500x12x500 mm
Belastbarkeit: statisch (max.): 80 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 14,45* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.