Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 8 x 0.14mm² Schwarz 097082609 Meterware 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltronik
Kabeltronik
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071234
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     97082609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 8 x 0.14mm² Schwarz 097082609 Meterware 1m

Für Verbindungen im Bereich der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik sowie in der Signal- und Impulstechnik.Für Exporterzeugnisse in den amerikanischen Markt sind UL-approbierte Steuerleitungen vorgeschrieben. Durch SR-PVC als Aderisolation, bestens für die Schneid-Klemmtechnik geeignet. Der Außenmantel ist durch das verwendete Spezial-PVC weitgehend ölbeständig, bezinfest, witterungsbeständig und UV-resistent. Die Abschirmung verhindert zum großen Teil elektrische Störeinflüsse.

Herstellerfarbe: Schwarz
Nennspannung: 300 V
Produkt-Art: Steuerleitung
Halogenfrei: Nein
Farbe: schwarz
Typ: 097082609
Schleppkettenfähig: Nein
Kategorie: Steuerleitung
Abgepackt: Nein
Außen-Ø: 6.40 mm
Meterware: Ja
AWG max.: 26
Prüfspannung: 1500 V
Leiteraufbau: 7 x 0.16 mm
Herst.-Teilenr.: 097082609
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C
Kabeltyp: LiYCY
Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C
Anzahl Adern (Teil 2): 2 x
Anzahl Adern: 8 x
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Querschnitt (je Ader): 0.14 mm²
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Querschnitt: 8 x 0.14 mm²
Inhalt: Meterware
Hersteller-Nr.: 097082609
----------
Bodenplatte: BHT 500x12x500 mm
Belastbarkeit: statisch (max.): 80 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,39* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.