Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachcomputer ChessGenius Schachcomputer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachcomputer
Schachcomputer
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Y043601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schachspiel
schachspiel
Schachcomputer ChessGenius Schachcomputer

Schachcomputer ChessGenuis

Der MILLENNIUM ChessGenius beinhaltet dieses mehrfach ausgezeichnete Weltmeisterprogramm. Mit seiner Spielstärke von über 2.000 ELO (nach internationalem Turnierstandard) und aufgrund seiner praktisch unendlich variablen Einstellungs-Optionen ist er der perfekte Spielpartner für alle Schachspieler, egal ob Anfänger, Vereinsspieler oder starker Turnierspieler. Großes LCD Display mit Beleuchtung. Menüführung und Hilfe im Gerät integriert (Sprachen GB, DE, FR, IT, RU). Geräte Maß: 30 x 27,6 cm. Schachbrett Maß: 20 x 20 cm. Ab 8 Jahren.

Kategorie: Schachcomputer
Herstellerfarbe: Schwarz + Weiß
Breite: 300 mm
Höhe: 276 mm
Produkt-Art: Schachcomputer
Farbe: schwarz + weiß
Empfohlenes Mindestalter: 8 Mon.
Anzahl Spieler (min.): 1
Anzahl Spieler (max.): 2
Spieldauer: 40 min
Hersteller-Nr.: M810
----------
Betriebstemperatur: 0 - 40 °C
Beleuchtungsstärke: 8000 lx 1 m , 806 lx 3 m
Lichtstrom: 1000 lm
Sicherung: F3A / 250 V
LED PWM Frequenz: 650 Hz, 1530 Hz, 2150 Hz, 4000 Hz - einstellbar
Abstrahlwinkel: 19 °
Akku: Lithium-Ionen
Stromversorgung: 100 V AC - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme: 50 W
Gehäusematerial: ABS Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: M810, Schachcomputer ChessGenius, Schach, Spielekonsole, Spiel Konsole, Konsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,91*
€ 233,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,09*
€ 225,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.