Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910071145 Herst.-Nr.: 3 397 007 467 EAN/GTIN: 4047024458642 |
| |
|
| | |
| Bosch Aerotwin AM 467 S Umrüstwischer 650 mm, 475 mm Bewährte Aerotwin Qualität aus der Erstausrüstung Höhere Lebensdauer durch gleichmäßig starke Anpresskraft Weniger Windgeräusche als konventionelle Wischblätter Leichtlaufbeschichtung auf der Wischlippe für besseren Wischkomfort Schneller und einfacher Blattwechsel Bosch brachte das gelenkfreie Wischblatt Aerotwin als Erster auf den Markt. Für die Erstausrüstung lief 2004 bereits das 10millionste Aerotwin vom Band. Immer mehr Fahrzeughersteller setzen auf die Aerotwin-Technologie. Flach und elegant ersetzt die High-Tech-Federschiene beim Aerotwin herkömmliche Gelenk- und Bügelkonstruktionen. Exakt an die Krümmung der Windschutzscheibe des jeweiligen Fahrzeugs angepasst. Bei den Nachrüst-Sets wurde die Federschienenkrümmung für Windschutzscheiben dieser Pkw speziell berechnet. Die Befestigungstechnik mit dem Clip-Adapter lässt die flachen Aerotwin-Wischer problemlos an den üblichen Hakenarmen einrasten. Dazu den Wischarm einfach in den Adapter einhaken – der Wischblattwechsel bleibt genauso einfach wie bisher. Inhalt: 1 St. Kategorie: Umrüstwischer Serie: Aerotwin Typ: 467 S Wischblattlänge: 650 + 475 mm Produkt-Art: Umrüstwischer Hersteller-Nr.: 3397007467 EAN: 4047024458642 Aufnahme: 10 mm Schlagzahl: 3000 U/min Lieferumfang: -
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 21,63* | € 27,66* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 21,05* | € 30,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 23,66* | € 34,05* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 37,72* | € 51,97* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 43,26* | € 58,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|