Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Aerotwin AM 467 S Umrüstwischer 650 mm, 475mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y02907
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3 397 007 467
EAN/GTIN:
     4047024458642
Suchbegriffe:
Scheibenwischer
Wischblatt
Wischerblatt
Wischgummi
Bosch brachte das gelenkfreie Wischblatt Aerotwin als Erster auf den Markt. Für die Erstausrüstung lief 2004 bereits das 10millionste Aerotwin vom Band. Immer mehr Fahrzeughersteller setzen auf die Aerotwin-Technologie. Flach und elegant ersetzt die High-Tech-Federschiene beim Aerotwin herkömmliche Gelenk- und Bügelkonstruktionen. Exakt an die Krümmung der Windschutzscheibe des jeweiligen Fahrzeugs angepasst. Bei den Nachrüst-Sets wurde die Federschienenkrümmung für Windschutzscheiben dieser Pkw speziell berechnet. Die Befestigungstechnik mit dem Clip-Adapter lässt die flachen Aerotwin-Wischer problemlos an den üblichen Hakenarmen einrasten. Dazu den Wischarm einfach in den Adapter einhaken – der Wischblattwechsel bleibt genauso einfach wie bisher.
Features:
Bewährte Aerotwin Qualität aus der Erstausrüstung
Höhere Lebensdauer durch gleichmäßig starke Anpresskraft
Weniger Windgeräusche als konventionelle Wischblätter
Leichtlaufbeschichtung auf der Wischlippe für besseren Wischkomfort
Schneller und einfacher Blattwechsel
Weitere Informationen:
Typ:
467 S
Serie:
Aerotwin
Wischblattlänge:
650 + 475 mm
Produkt-Art:
Umrüstwischer
Weitere Suchbegriffe: scheibenwischer bosch, scheibenwischer, Bosch, Aerotwin AM 467 S, wischergummi
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 21,64*
€ 28,02*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 21,14*
€ 30,63*
1 Tag
18
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 32,41*
€ 45,66*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 46,42*
€ 63,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,63*
€ 36,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,13*
€ 35,85
pro Paar
ab 3 Paar
€ 29,84*
€ 35,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,22*
€ 32,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,85*
€ 30,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 25,33*
€ 30,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,14*
€ 25,16
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 10,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.