Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Style Thermo-/Hygrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071120
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     30.5021.02
EAN/GTIN:
     4009816019738
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
TFA Dostmann Style Thermo-/Hygrometer

Modernes Design
Hochglänzende Oberfläche

Mit diesen Thermo-/ Hygrometer haben Sie nicht nur Temperatur und Luftfeuchte im Blick, sonder durch das moderen Design ist es auch noch ein richtiger Hingucker.

Modernes Design · wahlweise Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsanzeige im Großformat · Komfortzone, Höchst- und Tiefstwerte · Uhrzeit · hochglänzender Oberfläche.

Innentemperatur: -20 - 50 °C
Innenluftfeuchte: 20 - 90 %
Spannungsversorgung Station: CR 2032 Knopfzelle, inkl.
Gewicht: 95 g
Abm. Basisstation: 14 x 105 x 105 mm
Gewicht (Station): 95 g
Funktionen: Innenluftfeuchte + Innentemperatur
Produkt-Art: Thermo-/Hygrometer
Kategorie: Thermo-/Hygrometer
Hersteller-Nr.: 30.5021.02
EAN: 4009816019738
Schirm-Ø: Min. 3 mm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, Wetter-Station, Wetterstation, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, 4009816019738, TFA Dostmann, 30.5021.02, Style, Thermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,43*
€ 16,80*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 11,72*
€ 16,81*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 16,52*
€ 24,15*
€ 3,50*
ab € 23,04*
€ 31,58*
Lager 1039
29
€ 6,99*
ab € 25,79*
€ 34,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
30.5002
ab € 13,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.