Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-e modern-electronics 41098 Funkklingel Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-e
M-e
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070172
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     X97658
EAN/GTIN:
     4250109132218
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
M-e modern-electronics 41098 Funkklingel Komplett-Set

Funkreichweite bis 100 m
Empfänger für den stationären und mobilen Einsatz
Mit bestehenden Klingelanlagen kombinierbar

Den Empfänger der Funk-Türglocke können Sie wahlweise platzsparend und kostengünstig an einer 230 V-Netzsteckdose oder auch im mobilen Einsatz betreiben. Die Stromversorgung erfolgt dann über einen eingebauten Akkupack, der im stationären Betrieb an der Steckdose geladen wird.Und damit der Netzstecker nicht stört, klappen Sie ihn einfach in das Gehäuse ein. Den Funksender können Sie an ein bestehendes Klingelsystem anschließen.

Mit 5-Jahres-Batterie CR 2450

Kategorie: Funkklingel
Komponente: Komplett-Set
Max. Reichweite im Freifeld: 100 m
Melodien: 8
Lautstärke: 90 dBA
Einstellbare Lautstärke: Stufenlos
Betriebsspannung (Details): 3 V/DC (Sender), 230 V/AC (Empfänger)
Optische Signalisierung: 3 LEDs
Herstellerfarbe: Weiß
Frequenz: 434 MHz
Kodiermöglichkeit: selbstlernend
Ausführung: 1-Familienhaus
Sendermaße: 90 x 90 x 22 mm
Empfängermaße: 64 x 119 x 40 mm
Farbe: weiß
Produkt-Art: Funkklingel
Hersteller-Nr.: 41098
EAN: 4250109132546
Kontaktart: Öffner
Schutzklasse: II.

Lieferumfang: 1 x Sender (inkl. Batterie), 1 x Empfänger mit Netzstecker.

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, me micro-electric funk-gong, funk gong, funkgong 100m, 4250109132218, 4250109132317, m-e modern-electronics, 41098, Bell-220.3, Zweitklinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,57*
€ 104,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.