Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIROX 346.310-CO Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 10.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIROX
SIROX
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069603
Hersteller:
     Sirox
Herst.-Nr.:
     346.310-CO
EAN/GTIN:
     4028232185636
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 16a schwarz 10m
SIROX 346.310-CO Strom Verlängerungskabel 16A Schwarz 10.00m

IP44

Mit angespritztem Gummistecker und Gummikupplung. Zur Verwendung auch im Freien.

Kabel-Art: Strom Verlängerungskabel
Ausführung: Verlängerungskabel
Anschluss A: Schutzkontakt-Gummi-Stecker
Stecker-Ausführung: gerade
Anschluss B: Schutzkontakt-Gummi-Kupplung
Kabel-Typ: H07RN-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge: 10.00 m
Betriebsspannung (Details): 230 V
Einsatzort: Außenbereich
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabel-Anwendung: Strom
Produkt-Art: Strom Verlängerungskabel
Nennstrom: 16 A
Farbe: schwarz
Querschnitt: 1.5 mm²
Hersteller-Nr.: 346.310-CO
EAN: 4028232185636
3polig mit Kunststoffschutzkragen und Schraubanschluss
unzerbrechlich.

Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 10m, stromverlängerungskabel 16a 10m, 4028232090688, SIROX, 346.310-CO, Gummi-Verlängerung 10 m schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,48*
€ 40,62*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 29,16*
€ 40,64*
Lager 1039
33
€ 6,99*
ab € 44,75*
€ 59,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.