Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech DTZK-25-HI-K 6560-0705-03 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 25 Vollmetall 180° Silber 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech
Encitech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069589
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6560-0705-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Steckergehäuse
d-sub gehäuse metall polzahl 25
Encitech DTZK-25-HI-K 6560-0705-03 D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 25 Vollmetall 180° Silber 1St.

Polzahl (num): 25
Vollmetall

Produkt-Art: D-SUB Gehäuse
Kategorie: D-SUB Gehäuse
Gehäuse-Material: Vollmetall
Kabelausgänge: 1
Typ: DTZK-25-HI-K
Höhe: 48.5 mm
Kabel-Durchmesser (Details): 11.50 mm
Herst.-Teilenr.: 6560-0705-03
Industrieverpackung: Nein
Temperaturbereich: -40°C - +120 °C
Geschirmt: Ja
Inhalt: 1 St.
Breite: 15 mm
Farbe: grau
Herstellerfarbe: Silber
Länge (Tiefe): 53.5 mm
Besonderheiten: 1 Kabeleingang gerade + mit Rändelschraube 4-40 UNC
Polzahl: 25
Anschlusswinkel: 180 °
Hersteller-Nr.: 6560-0705-03
----------
Kontaktbelastbarkeit CEE-Dose (32 A/400 V)
Schutzkontaktsteckdose (16 A/230 V)

Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, steckergehäuse 25 polig, encitech, 6560-0705-03, DTZK-25-HI-K, d sub gehäuse, d sub haube, sub d gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,29*
€ 9,59*
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 9,60*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 16,20*
€ 23,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.