Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K 713571 Photovoltaikkabel 1 x 10mm² Rot Meterware 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helukabel
Helukabel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910069469
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     X950871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Helukabel SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K 713571 Photovoltaikkabel 1 x 10mm² Rot Meterware 1m

Kategorie: Photovoltaikkabel
Kabeltyp: SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 10 mm²
Querschnitt: 1 x 10 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Halogenfrei + UV-Beständig
Außen-Ø: 7.40 mm
Herstellerfarbe: Rot
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 1500 V
Nennspannung U0: 1000 V
Prüfspannung: 6500 V
Isolationsmaterial: Copolymer
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Ja
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 713571
Leiteraufbau: Cu-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.10
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 90 °C
Normen: EN 50618
TÜV Rheinland 2 PfG 1990/05.12 TÜV R60115689
Typ: SOLARFLEX® H1Z2Z2
Max. Liefermenge am Stück: 500 m
Farbe: rot
Produkt-Art: Photovoltaikkabel
Hersteller-Nr.: 713571
----------
Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750 °C, 690 V

Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, solarkabel rot 10mm², mc4 verbindungsleitung, photovoltaikkabel rot, Helukabel, 713571, SOLARFLEX® H1Z2Z2, solarkabel, solarkabel nagetierschutz, solarkabel verbissfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,54* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.